Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbinder 5.08mm SL-SMT 5.#1469660000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     6012-11226901
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1469660000
EAN/GTIN:
     4050118276206
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
leiterplattensteckverbinder weidmül...

Verbinder 5.08mm SL-SMT 5.#1469660000

Steckbarer Leiterplatten-Anschluss mit innovatiever Anschlusstechnologie für eine sichere und intuitive Handhabung.
Weitere Informationen:
Verbindungsart:
flexibler Leiterplattenverbinder
Steckverbinderausführung:
fester Steckverbinder
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
4
Anzahl der Steckkontaktreihen:
1
Rastermaß der Kontakte:
5,08 mm
Rastermaß der Anschlüsse:
5,08 mm
Winkel Leiterplatte/Kontakt:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
24 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stiftgehäuse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 327,0925*
€ 380,653*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 326,5675*
€ 381,1465*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,386*
€ 383,8555*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 332,563*
€ 385,511*
64 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 346,38*
€ 397,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 383,8555*
€ 456,78805
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 370,426*
€ 440,80694
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 355,3935*
€ 422,91827
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,6145*
€ 411,28126
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 330,386*
€ 393,15934
pro Packung
1 Packung enthält 350 Stück (ab € 0,94396* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.