Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektionierte Leitung 92.258.6000.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konfektionierte Leitung 92.258.6000.0
Artikel-Nr.:
     6012-11229548
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     92.258.6000.0
EAN/GTIN:
     4049088542381

Konfektionierte Leitung 92.258.6000.0

gesis® CLASSIC Verbindungsleitung, Buchse - Stecker, Polzahl 5, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Leitungstyp H05VV-F, Brandklasse Eca, Gesamtlänge 6 m, Leiter-Nennquerschnitt 2,5 mm², Codierfarbe / Kontakteinsatz tomatenrot
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP40
Art der konfektionierten Leitung:
Verbindungskabel
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
Stecker
Gesamtlänge:
6000 mm
Mechanische Codierung:
ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 16,665*
€ 23,675*
5
Frei Haus
ab € 24,206*
€ 30,936*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 25,334*
€ 32,174*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 26,6206*
€ 36,5606*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 32,174*
€ 38,28706
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,214*
€ 37,14466
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,664*
€ 35,30016
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,334*
€ 30,14746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 160,87* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.