| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11251219 Herst.-Nr.: 99 0461 75 19 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Für Kabelaußendurchmesser: | 6..8 mm | Ausführung des Gehäuses: | abgewinkelt | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Geschirmt: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 17,07* | € 25,32* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,61* | € 25,33* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 19,46* | € 27,67* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 20,11* | € 28,11* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 20,85* | € 28,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|