Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251885


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251885
Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251885
Artikel-Nr.:
     6012-11251344
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     251885
EAN/GTIN:
     4251401404478
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
CEE-Stecker
Vollgummi-Verteiler

Vollgummi-Verteiler 1616/301659C #251885

GIFAS Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 1616Eingang: 2 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 5 x 6 qmm mit CEE-Stecker 5 x 32 A/400 VAusgang: 1 CEE-Einbausteckdose 5 x 16 A/400 V abgesichert über 1 LS-Schalter 16 A, 3polig in C-CharakteristikAusführung: Schutzorgan hinter 1 Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 160 x 160 x 90 mmSchutzart: IP 44Gl-Faktor: 1Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Absicherung:
LS-Schalter
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
Zuleitung mit Stecker
Art des Netzanschlusses:
CEE 32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stromverteiler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 342,00*
€ 342,00*
Frei Haus
ab € 328,56*
€ 381,20*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 330,76*
€ 384,94*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 335,17*
€ 395,23*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,94*
€ 458,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,20*
€ 435,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,65*
€ 424,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,76*
€ 393,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.