Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230
Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230
Artikel-Nr.:
     6012-11251345
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     246104
EAN/GTIN:
     4251401407455
Suchbegriffe:
CEE Stromverteiler
Vollgummi-Verteiler
cee stromverteiler

Vollgummi-Verteiler 1402-25.003WD163P230

Vollgummi-Verteiler 1400 Eingang:-3 m GIFAS-PROFLEXX-07 Leitung 3 x 1,5 qmm mit CEE-Stecker 3 x 16 A/ 230 VAusgang:-2 Schutzkontaktsteckdosen 230 V ohne Absicherung-1 Fehlerstromschutzschalter 25/0,03 A 2poligAusführung:-Fehlerstromschutzschalter hinter Transparentschutzklappe angeordnet Abmessungen: H x B x T = 290 x 78 x 91 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 0,5 Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
ohne
CEE-Steckdose - 32 A:
ohne
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
ohne
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,00*
€ 215,00*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 196,70*
€ 240,39*
Frei Haus
ab € 206,17*
€ 247,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 208,51*
€ 250,00*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 439,92*
€ 514,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,07*
€ 290,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,82*
€ 281,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,40*
€ 271,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,51*
€ 248,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.