Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil I2FXB23 M01 GL X6.021.1053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenteil I2FXB23 M01 GL X6.021.1053.0
Artikel-Nr.:
     6012-11251633
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.1053.0
EAN/GTIN:
     4015573989214

Buchsenteil I2FXB23 M01 GL X6.021.1053.0

RST20i2 ATEX Geräteanschluss, Standard, gerade, M25, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Ausführung:
Buchse
Einbauvariante:
Snap-In/Einschraubteil
Steckrichtung:
gerade
Neigungswinkel:
0 °
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 3,1721*
€ 3,9852*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 2,9082*
€ 4,3782*
1
€ 5,00*
ab € 3,00*
€ 4,52*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 3,3586*
€ 5,0486*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 3,40*
€ 5,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.