Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenadapter I2SXB13 M00 GL X6.021.6053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenadapter I2SXB13 M00 GL X6.021.6053.0
Artikel-Nr.:
     6012-11251642
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.021.6053.0
EAN/GTIN:
     4015573987067

Buchsenadapter I2SXB13 M00 GL X6.021.6053.0

RST20i2 ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 2, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1,5..4 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 5,0854*
€ 6,1634*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,6923*
€ 6,9423*
1
€ 5,46*
ab € 4,84*
€ 7,14*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 5,4237*
€ 7,9137*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 5,48*
€ 8,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.