Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenadapter I4SXB15 M00 GL X6.041.6053.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchsenadapter I4SXB15 M00 GL X6.041.6053.0
Artikel-Nr.:
     6012-11251788
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     X6.041.6053.0
EAN/GTIN:
     4015573989467

Buchsenadapter I4SXB15 M00 GL X6.041.6053.0

RST20i4 ATEX Geräteanschluss, Modular, gerade, M20, Polzahl 4, Ausführung Buchse, Anschlussart Schraubanschluss, Bemessungsspannung 250 V / 400 V, Bemessungsstrom 20 A, Codierfarbe / Kontakteinsatz lichtgrau
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
4
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Schraubanschluss
Ausführung:
Buchse
Steckrichtung:
gerade
Gewindeanschlussmaß:
M20
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
1,5..2,5 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 8,1646*
€ 10,2398*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 7,5188*
€ 10,8088*
1
€ 5,46*
ab € 7,75*
€ 11,13*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,6909*
€ 12,5109*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,78*
€ 12,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.