| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11251994 Herst.-Nr.: 09140015401 EAN/GTIN: 5713140019515 |
| |
|
| | |
| Abdeckkappe HAN-Modular 09140015401 Abdeckkappe, für Anbaugehäuse, Kunststoff, Baugröße: Modular Compact, Längsbügel, Schutzart: IP65 im verriegelten Zustand Weitere Informationen: | | Form: | sonstige | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Dichtung: | nein | Mit Verlierschutz: | nein | Farbe: | sonstige | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | sonstige | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Schutzart (IP), montiert: | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 4,491* | € 5,801* | | | | | 20 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 4,4921* | € 5,8121* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 4,56* | € 5,89* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,607* | € 5,967* | | | | | | 21 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 4,92* | € 6,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 59,67* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|