Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vollgummi-Verteiler 2516T012012P24ETA11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vollgummi-Verteiler 2516T012012P24ETA11
Vollgummi-Verteiler 2516T012012P24ETA11
Artikel-Nr.:
     6012-11252507
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     208768
EAN/GTIN:
     4251401408261
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Stromverteiler
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo

Vollgummi-Verteiler 2516T012012P24ETA11

GIFAS Transformator Verteiler Typ 2516Eingang:3 m GIFAS-PROFLEXX H07RN-F Leitung 2 x 1,5 qmm mit KonturensteckerAusgang:1 CEE Einbausteckdose 2 x 16 A/24V ohne AbsicherungEinbauten:1 Sicherheits-Transformator 120 VA, 230/24 V1 ETA-Schalter 0,6 A als thermischer Überlastschutz auf der PrimärseiteAusführung:Verteiler mit Vollgummi-Transportgriff ausgestattetAbmessungen (H x B x T): 160 x 250 x 90 mmSchutzart: IP 54Gl-Faktor: 1Gewicht: ca.
Weitere Informationen:
Primärspannung:
0,23 kV
Sekundärspannung 1:
0,024 kV
Anschlusswert:
0,12 kVA
Schalttransformator:
sonstige
Frequenz:
50 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,00*
€ 325,00*
Frei Haus
ab € 312,23*
€ 363,32*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 313,47*
€ 366,82*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 316,01*
€ 374,15*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,82*
€ 436,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 364,84*
€ 434,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,70*
€ 417,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 340,81*
€ 405,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,47*
€ 373,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.