Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Wandsteckdose 24V,16A,2pol 241628.E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Wandsteckdose 24V,16A,2pol 241628.E
CEE-Wandsteckdose 24V,16A,2pol 241628.E
Artikel-Nr.:
     6012-11252598
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     101547
EAN/GTIN:
     4251401404195
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose

CEE-Wandsteckdose 24V,16A,2pol 241628.E

GIFAS Vollgummi-CEE-Wandsteckdose Ausführung:- 24 V / 16 A- 2-polig- mit Kabeltülle KT 13,5
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V (50+60 Hz) violett
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 57,90*
€ 57,90*
€ 5,46*
ab € 55,91*
€ 71,92*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 55,43*
€ 72,97*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 57,60*
€ 73,81*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,81*
€ 87,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,60*
€ 68,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.