Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse B16 H=76mm M32 LVN P728940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse B16 H=76mm M32 LVN P728940
Tüllengehäuse B16 H=76mm M32 LVN P728940
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11252911
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P728940
EAN/GTIN:
     4015609608836
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
tüllengehäuse walther
emv gehäuse

Tüllengehäuse B16 H=76mm M32 LVN P728940

WALTHER Tüllengehäuse
Aluminium-Druckguss-Gehäuse
der Höhe 76mm
mit Längsverriegelungsnocken
mit einer M25 Gewindebohrung
und einer geraden Kabeleinführung
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
94 mm
Höhe:
76 mm
Tiefe:
43 mm
Ausführung des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 13,67*
€ 16,56*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,63*
€ 17,90*
1
€ 5,00*
ab € 12,90*
€ 18,36*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 14,71*
€ 20,75*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 16,04*
€ 22,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.