Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sockelgehäuse B16 H=84mm M32 QVN P757072MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sockelgehäuse B16 H=84mm M32 QVN P757072MS
Sockelgehäuse B16 H=84mm M32 QVN P757072MS
Produktbild (ähnlich)
Produktbild (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-11252939
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     P757072MS
EAN/GTIN:
     4015609606214
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse walther
sockelgehäuse

Sockelgehäuse B16 H=84mm M32 QVN P757072MS

WALTHER Sockelgehäuse
Aluminium-Druckguss Gehäuse
der Höhe 84mm
mit Querverriegelungsbügeln aus Kunststoff
und einem M32 Stutzen
Schutzart: IP65
für die Baureihen B16, BA6, BB32, D40, DD72 und MOB16
Weitere Informationen:
Breite:
117 mm
Höhe:
84 mm
Tiefe:
57 mm
Ausführung des Gehäuses:
Sockelgehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 17,87*
€ 21,00*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 16,50*
€ 22,97*
1
€ 5,46*
ab € 16,94*
€ 23,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 19,33*
€ 26,70*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,99*
€ 27,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Weidmüller
1902990000
ab € 10,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.