Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontaktstift 10qmm 09320006109


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontaktstift 10qmm 09320006109
Kontaktstift 10qmm 09320006109
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11253145
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006109
EAN/GTIN:
     5713140049000
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift

Kontaktstift 10qmm 09320006109

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 40 A, Stift, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 10 mm², AWG 8
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
12 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,00*
ab € 0,9064*
€ 1,2964*
15 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,9132*
€ 1,3032*
15 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,97177*
€ 1,38177*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,98*
€ 1,39*
Lager 6012
25
€ 3,90*
ab € 1,0272*
€ 1,4572*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,4572*
€ 1,73407
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,3072*
€ 1,55557
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2072*
€ 1,43657
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1372*
€ 1,35327
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,0272*
€ 1,22237
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 36,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000381
ab € 21,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.