| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11253181 Herst.-Nr.: CKSM 04 EAN/GTIN: 8015747164382 |
| |
|
| | |
| Stifteinsatz 4P+PE CKSM 04 Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 5 | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 10 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Federzuganschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 3,30* | € 4,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,27* | € 4,94* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 3,28* | € 4,95* | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 3,61* | € 5,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 3,75* | € 5,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|