Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Einbaudose vollgummi 400V,63A,5pol,6h 306359.IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE-Einbaudose vollgummi 400V,63A,5pol,6h 306359.IP67
CEE-Einbaudose vollgummi 400V,63A,5pol,6h 306359.IP67
Artikel-Nr.:
     6012-11253560
Hersteller:
     Gifas Electric
Herst.-Nr.:
     133807
EAN/GTIN:
     4251401403198
Suchbegriffe:
CEE Wanddose
CEE-Einbaudose
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose

CEE-Einbaudose vollgummi 400V,63A,5pol,6h 306359.IP67

Kunststoff CEE-EinbausteckdoseAusführung:- 63 A, 5polig, 50-60 Hz, 6 h- 400 V- IP 67- schräge Bauform- vernickelte Kontakte- ohne Pilotkontakt
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 25,00*
ab € 32,50*
€ 32,50*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,29*
€ 40,00*
€ 5,46*
ab € 31,09*
€ 41,60*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 32,30*
€ 42,86*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,22*
€ 47,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.