| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11253795 Herst.-Nr.: 10210110 EAN/GTIN: 4044773585414 |
| |
|
| | |
| EPIC-H-BVE-3-SS H-BVE 3 SS Einsatz mit Schraubanschluss EPIC® H-BVE 3 SS Einsatz mit Schraubanschluss Stift Anzahl der Kontakte: 6 Baugröße: 10B 600 V AC rms / DC nach CSA 16 A nach IEC Für Querschnitt (min./max.): 0.5mm² - 2.5mm² Kontakte inklusive Polycarbonat Anwendungsgebiete: Maschinenbau Anlagenbau Nutzen: Die nacheilenden Schaltkontakte unterbrechen bei entsprechender Beschaltung die Stromversorgung, bevor die Arbeitskontakte getrennt werden Diese Hochvolt-Einsätze sind zusätzlich mit 2 Schaltkontakten bestückt Weitere Informationen: | | Kontakteinsatz ohne Kontakte: | nein | Kontaktausführung: | Stift | Polzahl: | 6 | Durchmesser des Steckkontaktes: | 2,5 mm | Werkstoff des Steckverbindereinsatzes: | Thermoplast | Bemessungsstrom In: | 16 A | Umgebungstemperatur: | -40..125 °C | Bemessungsspannung: | 630 V | Bemessungsstoßspannung: | 6 kV | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 4,86* | € 6,41* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 4,961* | € 6,501* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 5,152* | € 6,672* | | | | | | 18 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,52* | € 7,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,75* | € 8,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 66,72* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|