| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11254360 Herst.-Nr.: 22260121 EAN/GTIN: 4044774460642 |
| |
|
| | |
| AB-C4-M8MS Datensteckverbinder AB-C4-M8MS Datensteckverbinder Sensor/Aktor M 8 (A-kodiert) Stecker gerade (180 °) Anzahl der Kontakte: 4 Für Querschnitt (min./max.): 26AWG - 20AWG Geschirmt: Nein Anwendungsgebiete: Nutzen: Einfache Konfektionierung vor Ort durch IDC Schnellanschlusstechnik Schnelle und einfache Konfektionierung vor Ort Erstellen von individuellen Leitungslängen Kein Spezialwerkzeug zum Anschließen der Leitung nötig Einfacher Anschluss mit bewährter Schraubklemmtechnik Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Stift | Durchmesser des Steckverbinders: | 12 mm | Gewindegröße (metrisch): | 8 | Für Kabelaußendurchmesser: | 3,5..5 mm | Ausführung des Gehäuses: | gerade | Bemessungsstrom In: | 4 A | Umgebungstemperatur: | -40..85 °C | Bemessungsspannung: | 60 V | Überspannungskategorie: | II | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,07* | € 13,02* | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 9,09* | € 13,04* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,12* | € 13,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,28* | € 14,74* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 13,45* | € 24,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|