| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11254875 Herst.-Nr.: 09300060381 EAN/GTIN: 5713140043886 |
| | |
|
| | |
| Anbaugehäuse HAN 6B-AGG-R 09300060381 Anbaugehäuse, Baugröße: 6 B, niedrige Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau), Werkstoff Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Anbaugehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | sonstige | Bügellage: | Oberteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | ohne | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,90* | € 16,89* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 11,8267* | € 17,0039* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,2888* | € 17,3688* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,46* | € 17,52* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 13,52* | € 18,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|