Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapterplatte HC-B 24-ADP-3D 7-GY


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Adapterplatte HC-B 24-ADP-3D 7-GY
Adapterplatte HC-B 24-ADP-3D 7-GY
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11256800
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1661448
EAN/GTIN:
     4017918155124
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
schalterabdeckung grau

Adapterplatte HC-B 24-ADP-3D 7-GY

Adapterplatte, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Breite:
52 mm
Höhe:
7 mm
Länge:
150 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
3
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,98*
€ 6,64*
12 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 4,45*
ab € 5,10*
€ 6,80*
10
pro Paket
€ 5,46*
ab € 5,313*
€ 7,083*
41 Tage
nicht lagernd
10
pro Paket
€ 7,90*
ab € 5,43*
€ 7,24*
Lager 6012
10
pro Paket
Frei Haus
ab € 5,544*
€ 7,384*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 7,384*
€ 8,78696
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,144*
€ 8,50136
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,614*
€ 7,87066
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 5,544*
€ 6,59736
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 5,544* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 73,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.