Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11257106 Herst.-Nr.: 1689925 EAN/GTIN: 4017918914325 |
| |
|
| | |
| D-SUB Kontakteinsatz VS-25-BU-DSUB-FK D-SUB-Kontakteinsatz, Bauform: D-SUB 15, Schutzart: IP20, Polzahl: 25, Material: Stahl, verzinnt, Anschlussart: Flachbandkabelanschluss, Gehäusegröße: 3 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 25 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 22,12* | € 25,88* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 21,60* | € 25,94* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 22,493* | € 26,863* | | | | Lager 6012 | | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,47* | € 27,95* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 23,91* | € 28,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 279,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|