Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Schutzdeckel VS-15-SD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Schutzdeckel VS-15-SD
D-SUB Schutzdeckel VS-15-SD
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11257160
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1887099
EAN/GTIN:
     4017918817473

D-SUB Schutzdeckel VS-15-SD

D-SUB-Schutzdeckel, Schutzart: IP54, Material: PA, Gehäusegröße: 2, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Art der Verriegelung:
ohne
Mit Dichtung:
nein
Mit Verlierschutz:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Umgebungstemperatur:
80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,06*
€ 5,58*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 4,15*
€ 5,66*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 4,326*
€ 5,886*
37 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,45*
€ 6,01*
Lager 6012
5
pro Stück
€ 3,90*
ab € 4,926*
€ 6,616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,616*
€ 7,87304
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,326*
€ 7,52794
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,906*
€ 7,02814
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,536*
€ 6,58784
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,926*
€ 5,86194
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.