Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Druckmutter VS-M20 (5-13)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Druckmutter VS-M20 (5-13)
D-SUB Druckmutter VS-M20 (5-13)
Artikel-Nr.:
     6012-11257278
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1652127
EAN/GTIN:
     4017918917111
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse

D-SUB Druckmutter VS-M20 (5-13)

D-SUB-Druckmutter, Schutzart: IP67, Material: PA, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Innengewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Mit Zugentlastung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 1,86*
€ 2,70*
11 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 1,90*
€ 2,80*
5
€ 5,00*
ab € 1,924*
€ 2,824*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,89*
Lager 6012
5
€ 3,90*
ab € 2,192*
€ 3,192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,192*
€ 3,79848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,982*
€ 3,54858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,852*
€ 3,39388
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,742*
€ 3,26298
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,642*
€ 3,14398
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,192*
€ 2,60848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.