Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB Powerkontakt VS-ST-LK-3, #1688269


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB Powerkontakt VS-ST-LK-3, #1688269
D-SUB Powerkontakt VS-ST-LK-3, #1688269
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11257386
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1688269
EAN/GTIN:
     4017918179663
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontakteinsätze

D-SUB Powerkontakt VS-ST-LK-3, #1688269

D-SUB-Powerkontakt, Anschlussart: Lötkelch, Anschlussquerschnitt: AWG 10- 8
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
40 A
Umgebungstemperatur:
130 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
5..8,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
5..8,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
5..8,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
5..8,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Durchmesser des Steckkontaktes:
4,6 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 2,96*
100
Frei Haus
ab € 2,6557*
€ 3,0657*
15 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 2,60*
€ 3,07*
Lager 6012
100
Frei Haus
ab € 2,7711*
€ 3,1611*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 3,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 3,1611*
€ 3,76171
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,7711*
€ 3,29761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 316,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1676747
ab € 140,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.