Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz VC-AML 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kontakteinsatz VC-AML 6
Kontakteinsatz VC-AML 6
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11257756
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1853531
EAN/GTIN:
     4017918132897
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze

Kontakteinsatz VC-AML 6

Kontakteinsatz, Artikelfamilie: VARIOCON, Kontakteinsatz, Material Gehäuse: Polyamid, Farbe: lichtgrau, Polzahl: 6, Bemessungsspannung: 250, Bemessungsstrom: 10 A, Anschlussart: Leiterplattenanschluss, Kontaktart: Stift. Steckverbinder dürfen nur leistungslos betätigt werden.
Weitere Informationen:
Polzahl:
6
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 2,08*
€ 2,47*
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 2,11*
€ 2,49*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,1664*
€ 2,5264*
Lager 6012
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,61*
7 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,28*
€ 2,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,61*
€ 3,1059
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,26*
€ 2,6894
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 130,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1734634
ab € 0,00034*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.