Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T1-Z-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T1-Z-M20
Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T1-Z-M20
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11257890
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1886553
EAN/GTIN:
     4017918847975
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Steckergehäuse
steckergehäuse

Gehäuse Steckverbinder VC-MEMV-T1-Z-M20

Tüllengehäuse, Artikelfamilie: VARIOCON, Tüllengehäuse, Bauform: VC1, Material Gehäuse: Zinkdruckguss, Farbe: nickel. Beim Einsatz von Lichtwellenleiterkabel sind die Biegeradien der Kabelhersteller zu beachten
Weitere Informationen:
Breite:
33 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
66 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Mit Kabelverschraubung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 15,52*
€ 18,70*
24 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 15,45*
€ 19,52*
5
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,018*
€ 20,228*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,702*
€ 20,772*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 16,95*
€ 20,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 20,772*
€ 24,71868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,682*
€ 22,23158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,372*
€ 21,86268
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,702*
€ 19,87538
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411189
ab € 4,84*
Zubehör
Phoenix Contact
1853670
ab € 1,10*
Zubehör
Phoenix Contact
1886728
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.