Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPIC-H-A-3-MAGS H-A 3 MAGS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp EPIC H-A 3 Mags Kompletter elektrischer Anschluss
Lapp EPIC H-A 3 Mags Kompletter elektrischer Anschluss
Artikel-Nr.:
     6012-11258755
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     10423500
EAN/GTIN:
     4044773072280
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
EPIC-Steckverbinder
Steckergehäuse
steckergehäuse

EPIC-H-A-3-MAGS H-A 3 MAGS

Anbaugehäuse EPIC® H-A 3 MAGS
Anbaugehäuse
Baugröße: 3A
Steckverbinder Bauform: Standard
Längsbügel
Anzahl der Leitungseinführungen: 1
Zinklegierung, pulverbeschichtet
IP-Schutzart gesteckt: IP 65
Anwendungsgebiete: Elektroniklabor
Maschinen- und Apparatebau
Steuerungstechnik
Nutzen: Das Gehäuse in Kunststoff oder Metallausführung für sichere Steckverbindungen auf kleinstem Raum
Weitere Informationen:
Breite:
23,8 mm
Höhe:
40,5 mm
Tiefe:
23,8 mm
Ausführung des Gehäuses:
Anbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Zink
Beschichtung Gehäuse:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
Unterteil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,17*
€ 4,30*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,13*
€ 4,33*
10
€ 5,00*
ab € 3,15*
€ 4,35*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,16*
€ 4,37*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 3,245*
€ 4,475*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,475*
€ 5,32525
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,165*
€ 4,95635
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,855*
€ 4,58745
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,245*
€ 3,86155
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.