Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchseneinsatz CDF 07


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CD; PIN: 8; 7+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; weiblich; CD; PIN: 8; 7+PE
Artikel-Nr.:
     6012-11258853
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CDF 07
EAN/GTIN:
     8015747014274
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Buchseneinsatz CDF 07

Die ILME Artikelnummer CDF 07 definiert den Artikel Buchseneinsatz, Gr.21.21, 7P+PE, Crimpanschluss, 10A, 250V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CD zeichnet sich durch eine hohe Anzahl von Polen bei kompakten Abmaßen aus. Hierdurch eignet sich der Kontakteinsatz bestens für die Übertragung mehradriger Steuer- und Signalleitungen.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
7
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 1,08*
€ 1,55*
200
€ 6,90*
ab € 1,36*
€ 1,60*
1
€ 5,00*
ab € 1,09*
€ 1,67*
6 Tage
458
1
€ 6,50*
ab € 1,13*
€ 1,73*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 1,23*
€ 1,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.