Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenteil I2F B23ZRW SW 96.021.0453.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012-11259997
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     96.021.0453.1
EAN/GTIN:
     4015573874428
Suchbegriffe:
Kupplung Illuleitung
kupplung illuleitung

Buchsenteil I2F B23ZRW SW 96.021.0453.1

RST20i2 Steckverbinder, gerade, für Illu-Leitung, Polzahl 2, Buchse, Anschlussart Federkraftanschluss, Bemessungsspannung 250 V, Bemessungsstrom 20 A, Illuminationsleitung (13,3x5,3), Codierfarbe / Kontakteinsatz schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung:
Buchse
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
2
Schutzart (IP):
IP66
Anschlussart:
Federzuganschluss
Kabeldurchmesser:
5,3..13,3 mm
Anschlussquerschnitt (feindrähtig):
0,5..1,5 mm²
Anschlussquerschnitt (eindrähtig):
0,5..2,5 mm²
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 5,3357*
€ 7,7057*
€ 5,00*
ab € 5,50*
€ 7,92*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,8269*
€ 8,4919*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 6,1669*
€ 8,7969*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 6,24*
€ 8,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wieland
Z5.564.4553.1
ab € 0,9969*
Zubehör
Wieland
99.414.6205.2
ab € 2,4251*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.