Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaurahmen VS-PPC-F1-SC#1608210


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Anbaurahmen VS-PPC-F1-SC#1608210
Anbaurahmen VS-PPC-F1-SC#1608210
Artikel-Nr.:
     6012-11260020
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1608210
EAN/GTIN:
     4046356159890
Suchbegriffe:
Modularstecker
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder

Anbaurahmen VS-PPC-F1-SC#1608210

Anbaurahmen, Schutzart: IP65/IP67, Polzahl: 2, Material: PA-GF, Anschlussart: Federkraftanschluss, Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
22,2 mm
Höhe:
42 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 12,16*
€ 17,11*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,33*
€ 17,61*
€ 5,00*
ab € 12,67*
€ 17,78*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,36*
€ 18,69*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 14,52*
€ 20,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,03*
€ 23,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.