Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse MHO 24 L32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.27; M32
Gehäuse: für HDC-Steckverbinder; C-TYPE; Größe 104.27; M32
Artikel-Nr.:
     6012-11260110
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     MHO 24 L32
EAN/GTIN:
     8015747053488
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Steckergehäuse

Tüllengehäuse MHO 24 L32

Die ILME Artikelnummer MHO 24 L32 definiert den Artikel Tüllengehäuse, Gr.104.27, Alu, 2 Bolzen, 1xM32 seitlich. Das Gehäuse der Serie C-Type ist das klassische Gehäuse für industrielle Steckverbinder in Standardbaugröße und hochwertiger Qualität, die sich zum Beispiel in dem Verschlusssystem aus Edelstahl mit Rolle und Feder wiederspiegelt.
Weitere Informationen:
Breite:
43 mm
Höhe:
63 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: tüllengehäuse ilme, steckergehäuse
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 7,55*
€ 10,09*
5
€ 5,00*
ab € 7,642*
€ 10,392*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 7,874*
€ 10,614*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,17*
€ 11,78*
26 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 9,44*
€ 13,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,614*
€ 12,63066
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,114*
€ 12,03566
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,474*
€ 11,27406
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,874*
€ 9,37006
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 53,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.