| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11260174 Herst.-Nr.: 7000-13541-9010020 EAN/GTIN: 4048879294737 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder 7000-13541-9010020 Vorderwandmontage mit angeschlossener Litze Befestigungsmutter Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Polzahl: | 4 | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | freies Leitungsende | Kabellänge: | 0,2 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyvinylchlorid (PVC) | Halogenfrei: | nein | Mit LED-Anzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,90* | € 10,08* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 7,27* | € 10,09* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,51* | € 11,76* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,12* | € 12,83* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,65* | € 13,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|