Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-3EP1N8AW400S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-3EP1N8AW400S
Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-3EP1N8AW400S
Artikel-Nr.:
     6012-11260553
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1607674
EAN/GTIN:
     4046356273817
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-3EP1N8AW400S

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 3+PE, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Flanschmaß: 21,6 mm x 21,6 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 4, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,97*
€ 5,67*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 3,91*
€ 5,68*
€ 5,00*
ab € 4,16*
€ 5,90*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,40*
€ 6,23*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 4,70*
€ 6,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1607656
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1618603
ab € 10,22*
Zubehör
Phoenix Contact
1617993
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1618050
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620621
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620622
ab € 0,4291*
Zubehör
Phoenix Contact
1620623
ab € 0,4291*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.