Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-7EP1N8AWK00S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-7EP1N8AWK00S
Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-7EP1N8AWK00S
Artikel-Nr.:
     6012-11260616
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1619194
EAN/GTIN:
     4046356827362
Suchbegriffe:
M17-Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Gerätesteckverbinder Vorderwand ST-7EP1N8AWK00S

Gerätesteckverbinder, Vorderwand, gerade, für Standard- und SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 7+PE, Kontaktart: Stift, O-Ring axial, 4x Ø 3,2, geschirmt: ja, Flanschmaß: 25,75 mm x 25,75 mm, Schutzart: IP67, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Umgebungstemperatur:
125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,20*
€ 11,40*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,01*
€ 11,41*
€ 5,46*
ab € 8,54*
€ 11,88*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,17*
€ 12,77*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,70*
€ 13,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.