Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bussystem-Kabel VS-FSDBPS-OE#1419156


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bussystem-Kabel VS-FSDBPS-OE#1419156
Bussystem-Kabel VS-FSDBPS-OE#1419156
Artikel-Nr.:
     6012-11260822
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1419156
EAN/GTIN:
     4046356541022
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel

Bussystem-Kabel VS-FSDBPS-OE#1419156

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s) CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PVC halogenfrei, grün RAL 6018, geschirmt, Einbaubuchse, gerade, M12-SPEEDCON, D-kodiert, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 5 m, PROFINET
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,06*
€ 33,64*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 26,77*
€ 34,94*
€ 5,00*
ab € 27,14*
€ 35,06*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 28,56*
€ 36,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 28,68*
€ 36,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,05*
€ 42,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,12*
€ 39,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1430394
ab € 0,258*
Zubehör
Phoenix Contact
1680539
ab € 0,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1453368
ab € 4,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.