Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A-GC-BLANK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A-GC-BLANK
D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A-GC-BLANK
Artikel-Nr.:
     6012-11260887
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1654840
EAN/GTIN:
     4046356028820

D-SUB-Anbaurahmen VS-09-A-GC-BLANK

D-SUB-Anbaurahmen, Schutzart: IP67, Material: PA, Anschlussart: Schraubanschluss
Weitere Informationen:
Werkstoff des Befestigungselements:
Kunststoff
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
23,9 mm
Höhe:
24 mm
Tiefe:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 6,99*
ab € 7,27*
€ 9,55*
14 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,45*
ab € 7,45*
€ 9,98*
5
pro Stück
€ 5,46*
ab € 7,756*
€ 10,386*
Lager 6012
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,094*
€ 10,834*
6 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,33*
€ 11,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 10,834*
€ 12,89246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,064*
€ 11,97616
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,314*
€ 11,08366
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,094*
€ 9,63186
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 54,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1887086
ab € 3,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.