| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11265035 Herst.-Nr.: 99.700.6905.5 EAN/GTIN: 4015573586260 |
| |
|
| | |
| Buchsenteil 99.700.6905.5 Buchsenteil 24-polig, mit schwimmender Lagerung Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Polzahl: | 24 | Bemessungsstrom In: | 10 A | Umgebungstemperatur: | -20..80 °C | Betriebstemperatur: | -20..80 °C | Bemessungsstoßspannung: | 4 kV | Verschmutzungsgrad: | 3 | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1,5 mm² | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.739,28* | € 1.859,36* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.710,38* | € 1.860,31* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.751,43* | € 1.877,53* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.828,813* | € 1.953,893* | | | | | 32 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 2.262,14* | € 2.390,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 100 Stück (ab € 17,5143* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|