| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11265279 Herst.-Nr.: 7000-40561-0300150 EAN/GTIN: 4048879164108 |
| |
|
| | |
| Anschlußleitung 7000-40561-0300150 M12 Stecker gerade 0° / M8 Buchse 0° PUR 3x0.25 ge UL/CSA+schleppk. 1,5m Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig: | M8 | Art des Steckkontaktes, feldseitig: | Female (Buchse) | Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig: | gerade | Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig: | M12 | Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig: | Male (Stecker) | Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig: | gerade | Kabellänge: | 1,5 m | Werkstoff des Kabelmantels: | Polyurethan (PUR) | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,70* | € 11,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,11* | € 11,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,56* | € 13,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,33* | € 14,79* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 10,84* | € 15,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|