Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1453465


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1453465
Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1453465
Artikel-Nr.:
     6012-11265305
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1453465
EAN/GTIN:
     4046356554398
Suchbegriffe:
AS-i-Buchse
ASI-Buchse
SAI-Buchse
AS-i-Einbaustecker

Einbausteckverbinder 6-polig M8 SACC-DSI-M #1453465

Gerätesteckverbinder Hinterwand, 6-polig, Buchse, gerade, M8, Hinterwandmontage, M12 x 1, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 0,14 mm², PVC-Litze
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
6
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Bemessungsstrom In:
1,5 A
Umgebungstemperatur:
85 °C
Bemessungsspannung:
30 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,01*
€ 13,64*
€ 5,00*
ab € 10,05*
€ 13,69*
€ 8,95*
ab € 9,77*
€ 13,70*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,97*
€ 15,07*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,43*
€ 15,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.