Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelsteckverbinder Lötkelch 09564004704


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelsteckverbinder Lötkelch 09564004704
Kabelsteckverbinder Lötkelch 09564004704
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11265521
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09564004704
EAN/GTIN:
     5713140071964
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder harting
d-sub steckverbinder

Kabelsteckverbinder Lötkelch 09564004704

Steckverbinder, Lötkelchanschluss, Bemessungsstrom: 2 A, Buchse, Baugröße: D-Sub 4, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Shell: Stahl, vernickelt, schwarz, Kontakte: 62, Leiterquerschnitt: 0,25 mm², Kupferlegierung, Edelmetall über Ni steckseitig, Sn über Ni anschlussseitig
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stecker/Buchse
Polzahl:
62
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 4,0724*
€ 4,7328*
50
Frei Haus
ab € 4,12*
€ 4,78*
Lager 6012
50
Frei Haus
ab € 4,1606*
€ 4,8306*
20 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,1359*
€ 5,9059*
1
€ 6,90*
ab € 4,50*
€ 6,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,8306*
€ 5,74841
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,1606*
€ 4,95111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 241,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
FCT from Molex
FMK5GL-K201 / 1731110218
ab € 13,26*
Zubehör
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1431*
Zubehör
Harting
09670019941580
ab € 0,8795*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.