| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6012-11265577 Herst.-Nr.: 09152006125 EAN/GTIN: 5713140022997 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Crimpkontakt 0,75qmm, HMC, St 09152006125 Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Stift, Kupferlegierung, HMC vergoldet, Leiterquerschnitt: 0,75 mm², AWG 18 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Kontaktausführung: | Stift | Max. Betriebsstrom eines Kontaktes: | 10 A | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75 mm² | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Abisolierlänge: | 8 mm | Art des Kontaktes: | gedreht (Drehbank) | Werkstoff des Kontaktes: | sonstige Kupferlegierungen | Werkstoff der Kontaktbeschichtung: | Gold | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 0,9053* | € 1,0679* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 37 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 0,90639* | € 1,11639* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 0,9091* | € 1,1191* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 0,91* | € 1,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6012 | | ![](/p.gif) | | 100 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 0,9461* | € 1,1361* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 113,61* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6012 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | ![](/p.gif) | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|