Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HHWH-1TTM32-EMC-AL HC-ADV-B24 #1413430


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HHWH-1TTM32-EMC-AL HC-ADV-B24 #1413430
Gehäuse HHWH-1TTM32-EMC-AL HC-ADV-B24 #1413430
Artikel-Nr.:
     6012-11265701
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1413430
EAN/GTIN:
     4055626030432
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HEAVYCON-Steckverbinder
emv gehäuse

Gehäuse HHWH-1TTM32-EMC-AL HC-ADV-B24 #1413430

Tüllengehäuse B24, mit Schraubverriegelung, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, gerade, 1x M32, Höhe: 93,7 mm, Kabelverschraubung: ohne, Offshore/EMV
Weitere Informationen:
Breite:
57 mm
Höhe:
93,7 mm
Tiefe:
152 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
sonstige
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 14,03*
€ 19,65*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,22*
€ 5,00*
ab € 14,67*
€ 20,48*
6 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,44*
€ 21,58*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 16,63*
€ 23,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1646010
ab € 15,90*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
1212070
ab € 20,262*
Zubehör
Phoenix Contact
1411520
ab € 6,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1690765
ab € 2,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.