| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11265747 Herst.-Nr.: 19300240589 EAN/GTIN: 5713140127012 |
| | |
|
| | |
| Tüllengehäuse 19300240589 Tüllengehäuse, Sonderform, Baugröße: 24 B, hohe Bauform, Zentralbügel (tüllenseitig), Edelstahl, gerader Kabeleingang, 1x M50, Werkstoff Gehäuse: Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet, RAL 7037 (staubgrau) Weitere Informationen: | | Ausführung des Gehäuses: | Steckergehäuse | Werkstoff des Gehäuses: | Aluminium | Beschichtung Gehäuse: | pulverbeschichtet | Gehäusefarbe: | grau | Anordnung der Kabelzuführung: | oben | Bügellage: | Oberteil | Mit Kabelverschraubung: | nein | Befestigungsart der Kabelverschraubung: | metrisch | Mit Klappdeckel: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 38,26* | € 50,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,3617* | € 50,6052* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 38,80569* | € 51,55569* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 39,30* | € 51,99* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,59* | € 54,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|