Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp Modul Han 70A, Stecker 09140023041


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Crimp Modul Han 70A, Stecker 09140023041
Crimp Modul Han 70A, Stecker 09140023041
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-11265800
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140023041
EAN/GTIN:
     5713140019874
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
hdc-steckverbinder harting

Crimp Modul Han 70A, Stecker 09140023041

Han 70 A Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Stift, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 10...25 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
ja
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
70 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Bemessungsstoßspannung:
8 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 3,04*
€ 4,23*
2
€ 5,00*
ab € 3,645*
€ 5,075*
15 Tage
unbekannt
2
€ 6,99*
ab € 3,8378*
€ 5,4142*
17 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,90*
€ 5,44*
Lager 6012
2
€ 3,90*
ab € 4,13*
€ 5,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,04*
€ 5,9976
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,13*
€ 4,9147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ILME
CX027M
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.