| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11265963 Herst.-Nr.: 09354330401 EAN/GTIN: 5713140223844 |
| |
|
| | |
| Steckverbinder PP Power L MetPlug w 09354330401 Steckverbinder, Federkraftklemme, Bemessungsstrom: 16 A, Kontakte: 5, Kupferlegierung, Sn über Ni, anschlussseitig, Au über Ni, steckseitig, PushPull, Werkstoff: Zink-Druckguss, vernickelt, Schutzart: IP65, IP67 Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | sonstige | Polzahl: | 5 | Bemessungsstrom In: | 16 A | Bemessungsspannung: | 24 V | Bemessungsstoßspannung: | 1,5 kV | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 0,75..2,5 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 0,75..2,5 mm² | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 12,51* | € 17,81* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,3669* | € 17,9337* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,82503* | € 18,32503* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,97* | € 18,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,22* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|