Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11266205 Herst.-Nr.: 1619480 EAN/GTIN: 4046356823708 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder CA-17P1N8A8008S Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, SPEEDCON-Verriegelung, M23, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 10 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 9,30* | € 13,13* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,47* | € 13,56* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 9,72* | € 13,68* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,23* | € 14,44* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 11,03* | € 15,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|