Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11266231 Herst.-Nr.: 1619754 EAN/GTIN: 4046356821636 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder CA-17S1N8A80DN Kabelsteckverbinder, CA, gerade, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, M23, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm ... 14,5 mm, Kodierung:N Weitere Informationen: | | Kontaktausführung: | Buchse | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Art der Verriegelung: | sonstige | Mit Schutzleiter: | nein | Geschirmt: | nein | Mit Statusanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 8,35* | € 11,77* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 8,47* | € 12,15* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 8,70* | € 12,27* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 9,17* | € 12,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 9,96* | € 13,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|