Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitung TypB, CAT5e, AWG22 VS-M12FSBPS #1404368


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitung TypB, CAT5e, AWG22 VS-M12FSBPS #1404368
Leitung TypB, CAT5e, AWG22 VS-M12FSBPS #1404368
Artikel-Nr.:
     6012-11266791
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404368
EAN/GTIN:
     4046356692373
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Alarmkabel
Datenkabel

Leitung TypB, CAT5e, AWG22 VS-M12FSBPS #1404368

Leitung, Schutzart: IP20, Kabellänge: 1 m, Polzahl: 4, CAT5, Material: CuZn/PA, PROFINET
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
sonstige
Kategorie:
5
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Steckverbindergehäuse Anschluss 1:
IEC 61076-2-101-A1 M12-D
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
sonstige
Knickschutztülle:
angespritzt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 38,06*
€ 49,36*
€ 8,95*
ab € 37,48*
€ 50,09*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,59*
€ 50,75*
€ 5,00*
ab € 39,61*
€ 51,33*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 41,63*
€ 53,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,37*
€ 63,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,72*
€ 62,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,74*
€ 55,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.