Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckermontagerahmen HC-CIF-B10-B#1404219


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckermontagerahmen HC-CIF-B10-B#1404219
Steckermontagerahmen HC-CIF-B10-B#1404219
Artikel-Nr.:
     6012-11267320
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1404219
EAN/GTIN:
     4046356681919
Suchbegriffe:
HEAVYCON-Steckverbinder

Steckermontagerahmen HC-CIF-B10-B#1404219

HEAVYCON-Tragschienen-Montagerahmen, Unterteil für Querbügel, für Tüllengehäuse mit Querbügel oder HC-CIF-..HFFD.., für Kontakteinsätze der Bauform B10, für Tragschienen NS35/7,5
Weitere Informationen:
Art des Befestigungselements:
Schienenhalterung
Werkstoff des Befestigungselements:
sonstige
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Montageart des Befestigungselements:
Tragschiene
Befestigungsrichtung:
schwenkbar
Breite:
56 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
93,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 9,93*
€ 14,10*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 10,13*
€ 14,49*
€ 5,00*
ab € 10,38*
€ 14,68*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,91*
€ 15,50*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 11,75*
€ 16,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.