Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse HC-STA-B24-H#1412784


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gehäuse HC-STA-B24-H#1412784
Gehäuse HC-STA-B24-H#1412784
Artikel-Nr.:
     6012-11268005
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1412784
EAN/GTIN:
     4055626060507
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Gehäuse HC-STA-B24-H#1412784

Tüllengehäuse B24, für Längsbügel, Material: Aluminiumdruckguss, seewasserbeständig, Kabelabgänge: 1, seitlich, 1x M32, Höhe: 60 mm, Kabelverschraubung: ohne, Standard
Weitere Informationen:
Breite:
44 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
120 mm
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Gehäusefarbe:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung:
seitlich
Bügellage:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,50*
€ 11,85*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 8,35*
€ 11,86*
€ 5,00*
ab € 8,85*
€ 12,34*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,07*
€ 12,65*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 10,04*
€ 14,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1411166
ab € 5,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1411191
ab € 9,72*
Zubehör
Phoenix Contact
0830085
ab € 14,15677*
Zubehör
Phoenix Contact
1414637
ab € 7,135*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.